曜日別特売

ステンレス・樹脂ピクトサイン

ステンレス・樹脂ピクトサイン - 光ステンレス・樹脂ピクトサイン - 光ステンレス・樹脂ピクトサイン - 光ステンレス・樹脂ピクトサイン - 光ステンレス・樹脂ピクトサイン - 光ステンレス・樹脂ピクトサイン - 光ステンレス・樹脂ピクトサイン - 光ステンレス・樹脂ピクトサイン - 光

ステンレスプレートに、カットシートで標示したピクトグラフプレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質ステンレス・ABS樹脂仕様テープ付寸法(mm)109×109×2内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86248654S1111-1男マーク
オープン
899
989(税込)
当日出荷
86248672S1111-15禁煙マーク
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
86248697S1111-2女マーク
オープン
899
989(税込)
当日出荷
86248715S1111-17立入禁止マーク
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
86248733S1111-34TOILET
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
86248758S1111-N無地
オープン
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
86248776S1111-13ペットお断りマーク
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
86248794S1111-3男女マーク
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする