光
ステンレスチタンゴールド板
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
仕様
テープ付
色
チタンゴールド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86250998
TG310-T
ステンレス
60
200
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
86251025
TG304-T
ステンレス
40
140
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください