ステンレスメッシュパネル

ステンレスメッシュパネル - 光ステンレスメッシュパネル - 光ステンレスメッシュパネル - 光ステンレスメッシュパネル - 光ステンレスメッシュパネル - 光ステンレスメッシュパネル - 光ステンレスメッシュパネル - 光
(3件のレビュー)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
丈夫でサビにくいステンレス製です

ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86251244SJ454-1ステンレス(SUS304)4504502.5
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86251262SJ634-1ステンレス(SUS304)3006002.5
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
86251296SJ644-1ステンレス(SUS304)4506002.5
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
86251314SJ944-1ステンレス(SUS304)4509002.5
6,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
86251348SJ964-1ステンレス(SUS304)6009002.5
7,960
6,698
7,368(税込)
当日出荷
86251366SJ1564-1ステンレス(SUS304)60015002.5
12,000
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86251244
2024-02-13
用途: 換気フードの一部に使用
建設業・工事業

しっかりした作りでサイズがぴったりだったので購入しました。
改善点は特に見当たりません。
非常に良かったです。

対象商品 : 86251262
2021-05-05
用途: 研究ブース内の器具保管
有限会社三金鐵工

金属へら等にフックを付けて綺麗に片付けることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 86251348
2020-07-11
用途: 機械器具の保管用に
鹿児島くみあい食品株式会社

同メーカー様のフックも購入致しました。ガタも無くバッチリです。
気持ちよく整理整頓できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする