光
すべり止めフェイルト
家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります
取付が簡単な粘着タイプです
種別
ノンスリップマット
色
黒
タイプ
粘着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86251445
SQ2801
1セット(8個)
28
28
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86251472
SQ2551
1セット(8個)
25
25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86251515
SQ7140
1セット(2枚)
140
70
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください