光
すべり止めフェルト
家具・置物などのズレやすべり止めに効果があります
取付が簡単な粘着タイプです
種別
ノンスリップマット
色
黒
タイプ
粘着
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86251533
LSQ-280
28
28
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
86251655
LSQ-258
25
25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください