光
スポンジ 半円
防振・防音・緩衝材などに
ドラム巻きタイプのスポンジです
厚さ(mm)
15
材質
発泡ラバー(NBR)
幅(mm)
7.5
長さ(m)
35
寸法(mm)
(ドラム)80
タイプ
半円型スポンジ
ドラム径(mm)
300
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86251777
KSB2-35W
64-8814-57
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
86251795
KSB2-35TW
64-8814-58
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長