光
多国語プレート ⊥型
多国語対応の標示プレートです
テーブル・デスク等に置くプレートです
材質
アクリル
幅(mm)
180
色
(表示部)白・(底板)透明
高さ(mm)
65
質量(g)
79
奥行(mm)
40
表示内容
無地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86261857
TGP6018-N
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください