光
多国語プレート L型
多国語対応の標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
仕様
L型
材質
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86261875
TGP1025-3
250
91
132
53
中国語を話すスタッフがいます
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86261893
TGP1025-4
250
91
132
53
英語を話すスタッフがいます
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86261918
TGP1025-5
250
91
132
53
韓国語を話すスタッフがいます
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262024
TGP1025-6
250
91
132
53
中国語韓国語を話すスタッフがいます
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262042
TGP1025-7
250
91
132
53
中国語韓国語を話すスタッフはおりません
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262164
TGP1025-8
250
91
132
53
表示価格には消費税が含まれています
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86261832
TGP1025-11
250
91
132
53
中国銀聯カードが使えます
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262182
TGP1025-14
250
91
132
53
只今満席ですしばらくお待ちください
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262207
TGP1025-15
250
91
132
53
貴重品はフロントへお預けください
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262225
TGP1025-16
250
91
132
53
外国人観光客を大歓迎します
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262243
TGP1025-N
250
91
132
53
無地
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262268
TGP6020-2
200
57
62
33
商品には、手を触れないでください
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86262286
TGP6020-N
200
57
62
33
無地
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください