光
多国語プレート 壁かけ用
多国語対応の標示プレートです
ドアノブなどに掛けられるタイプです
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
幅(mm)
80
高さ(mm)
220
質量(g)
11
奥行(mm)
1
表示内容
無地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86262304
TGP2280-N
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください