光
銅版
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
内容量
1枚
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86263792
MC1032
銅
225
300
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
86263808
MC332
銅
225
300
0.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
86263817
MC532
銅
225
300
0.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
86263826
MC1532
銅
225
300
1.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
86263835
MC2032
銅
225
300
2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください