トタン板

トタン板 - 光トタン板 - 光トタン板 - 光トタン板 - 光
(6件のレビュー)

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ホビー・工作・補修などに便利なトタン板です

材質トタン厚さ(mm)0.27寸法(mm)455×910内容量1本
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86264368HT270-2ブラウン
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86264377HT270-3メロン
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
86264386HT270-4チョコ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
86264395HT270-5シルバー
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 台所の物置
ケイ・プロト製造業

台所の壁に両面テープで貼り付けて、マグネットの小物入れを付けてます。

対象商品 : 86264368
2024-07-19
用途: 小屋の扉

梱包も丁寧であり、傷もなく、特に問題なく使えました。

対象商品 : 86264377
2024-05-27
用途: タイルに貼ってマグネットボードに
その他業種

かなり無理矢理でしたが、洋裁に使う裁ちばさみで切れました!特別な工具や道具なしで切れたのでよかったです。

対象商品 : 86264377
2023-06-13
用途: マグネットボード
サービス業

メロンの色がとても気に入っています。
壁面に打ちつけてマグネットボードとして使用しております。

対象商品 : 86264377
2022-11-16
用途: シャッター修理に

シャッターBOXの錆び穴補修に使いました。近所には波板しか売ってないので助かりました。もう少し大きいのもあれば嬉しいのですが…

対象商品 : 86264368
2019-08-19
用途: 案内板
アイ・シー・ティー株式会社サービス業

マグネットを使用できるので、社員への案内板に使用しています。
簡単に貼れるので便利です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする