曜日別特売

パーテーションポール

パーテーションポール - 光パーテーションポール - 光パーテーションポール - 光パーテーションポール - 光パーテーションポール - 光パーテーションポール - 光パーテーションポール - 光パーテーションポール - 光

立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに
フック付きでロープを使用することができます
ベースはステンレスヘアライン仕上げ
美術館・事務所・施設などに

ベース径(Φmm)300内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スタッキング
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86265436PAR-830対応8953.2フック:回転式クローム/鏡面
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
86265445PAR-831対応8953.3フック:回転式クローム/黒艶消
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
86265454PAR-832-8853.8フック:固定式クローム/ヘアライン
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
86265463PAR-833-8603.2フック:固定式クローム/ライトオーク
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
86265472PAR-834-9053.4フック:回転式金/ミディアムオーク
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
86265488PAR-835-9054フック:回転式金/鏡面
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
86265497PAR-870S-8753.3フック:回転式クローム/シルバー
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする