曜日別特売

発泡エンビ

発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光発泡エンビ - 光
(4件のレビュー)

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
軽量で扱いやすく、切る・接着・ペイントなど加工性に優れています

内容量1枚
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86265734HE8941-1ホワイト1900×450
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86265743HE9211-1ホワイト11000×2000
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
86265752HE8232-6ブラック2200×300
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
86265795HE8942-1ホワイト2900×450
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
86265804HE9212-1ホワイト21000×2000
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
86265813HE8233-6ブラック3200×300
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
86265847HE8343-7グレー3300×450
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
86265874HE8943-1ホワイト3900×450
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
86265908HE9213-1ホワイト31000×2000
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
86265917HE8945-1ホワイト5900×450
オープン
4,288
4,717(税込)
3日以内出荷
86265926HE9215-1ホワイト51000×2000
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86265935HE8022-1ホワイト2120×600
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
86265944HE8022-6ブラック2120×600
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
86265953HE8022-7グレー2120×600
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
86265962HE8023-1ホワイト3120×600
オープン
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月18日
86265978HE8023-6ブラック3120×600
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
86265996HE8032-1ホワイト230×600
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
86266014HE8032-7グレー230×600
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
86266023HE8033-1ホワイト330×600
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86266032HE8033-6ブラック330×600
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86266057HE8062-1ホワイト260×600
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
86266066HE8062-6ブラック260×600
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
86266075HE8062-7グレー260×600
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
86266084HE8063-1ホワイト360×600
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
86266093HE8063-6ブラック360×600
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
86266102HE8063-7グレー360×600
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
86266118HE8092-1ホワイト290×600
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
86266127HE8092-6ブラック290×600
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
86266136HE8092-7グレー290×600
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
86266145HE8093-1ホワイト390×600
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
86266154HE8093-6ブラック390×600
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
86266163HE8093-7グレー390×600
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
86265768HE8232-7グレー2200×300
オープン
取扱い終了
86265777HE8342-6ブラック2300×450
オープン
取扱い終了
86265786HE8342-7グレー2300×450
オープン
取扱い終了
86265822HE8233-7グレー3200×300
オープン
取扱い終了
返品不可
86265838HE8343-6ブラック3300×450
オープン
取扱い終了
返品不可
86265856HE8463-6ブラック3450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
86265865HE8463-7グレー3450×600
オープン
取扱い終了
返品不可
86265883HE8943-6ブラック3900×450
オープン
取扱い終了
返品不可
86265892HE8943-7グレー3900×450
オープン
取扱い終了
返品不可
86265987HE8023-7グレー3120×600
オープン
取扱い終了
返品不可
86266005HE8032-6ブラック230×600
オープン
取扱い終了
86266048HE8033-7グレー330×600
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86265795
2024-01-16
用途: 小さな工作物に使用していますが、気に入りました。

今まで2~3mm厚の白色塩ビで小さな工作物(おもちゃ)を作ってましたが、切断に苦戦していました。この発泡塩ビに変えたらとても工作しやすくなりました。カッターナイフで容易に切れます。切断面を広げるように曲げ力を加えながらカッターナイフを入れると3~4回で切れます。強度(剛性)も十分です。しいて言えば欠点は、断面がむき出しの仕上がり構造では、断面がポーラスなので汚れやすい。予め塗料や接着剤を塗っておけば大丈夫。平面部分は少し凹凸のある半つやで手触りもいいし、汚れ、傷がつきにくい。てかてかの塩ビ版より数段良い。

対象商品 : 86265813
2023-07-23
用途: タイヤハウスの穴埋めに
株式会社川田商会 協栄自工

車の下で前タイヤ側から後ろタイヤを見ると、タイヤの内側が正面から風を受ける
ようになっているので、タイヤハウスの内側を埋めるカバーを付けようと思いました。
柔らかいかと思ったらそんなに柔くなかったです。
これは厚さは良いですが、ABSのような硬さでした。
薄いのしかないですがPPか発泡PPに変更します。

対象商品 : 86265743
2022-03-29
用途: アルミサッシの断熱用
有限会社森田商事

厚さ1mm、サイズ1000mm×2000mmの商品を購入しました。
色が「ホワイト」と記載されていますが正しくは「オフホワイト」です。
タキロンのセルラで品番が713の商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 86265944
2020-12-05
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤが少しはみ出しているので、フェンダートリムを作製。ホムセンでは大きなサイズのものしか扱っていなかったので、このサイズはありがたい。価格も安い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする