フィルター

フィルター - 光フィルター - 光フィルター - 光フィルター - 光フィルター - 光フィルター - 光フィルター - 光フィルター - 光
(3件のレビュー)

三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています
空調・家庭・水用フィルター
従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します

材質ポリエステル内容量1個
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86267283FT10-2010200×200
オープン
399
439(税込)
当日出荷
86267292FT10-10510500×100
オープン
429
472(税込)
当日出荷
86267308FT10-110101000×100
オープン
819
901(税込)
当日出荷
86267317FT5-11051000×100
オープン
539
593(税込)
当日出荷
86267326FT5-1055500×100
オープン
299
329(税込)
当日出荷
86267335FT5-205200×200
オープン
219
241(税込)
当日出荷
86267344FT5-305300×300
オープン
429
472(税込)
当日出荷
86267353FT10-3010300×300
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86267344
2024-09-06
用途: 自動車のエアコン整備

ペットの抜け毛がエアコンフィルターを詰まらせるので、内気循環の吸気口に
このフィルターを貼り付け。
今後はこのフィルターに張り付いた抜け毛を適時に掃除機等で吸い取れば風量を
維持できると思われる。

対象商品 : 86267335
2023-02-20
用途: スキーゴーグルの補修

フィルターとしては、使わず。 経年劣化したゴーグルの雪除け通気スポンジの補修に使用しました。 何年も探していてやっと適応可能の商品を見つけて購入しました。

対象商品 : 86267292
2020-07-11
用途: ファンのフィルター
卸売・小売業

よく風を通します。厚み5mmにしたら良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする