プラBOX

プラBOX - 光プラBOX - 光プラBOX - 光プラBOX - 光プラBOX - 光プラBOX - 光プラBOX - 光プラBOX - 光
(2件のレビュー)

大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます
コレクションの保管・作品のディスプレイ用
自由にレイアウトをたのしめます
スライド開閉式です

材質強化スチロール樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
高さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86267807PBX65-1透明60656565
オープン
319
351(税込)
当日出荷
86267816PBX65-2ガラス60656565
オープン
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
86267825PBX97-2ガラス163979797
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86267807
2024-06-11
用途: 商品ボックス
その他業種

透明で、中身を良く見せてくれるので重宝しています。

対象商品 : 86267807
2024-05-20
用途: 商品ケースとして
その他業種

きれいなプラスティックでした。他社のものよりとても安く入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする