プラスチック板(ホビー用)

プラスチック板(ホビー用) - 光プラスチック板(ホビー用) - 光
(2件のレビュー)

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です
DIYやホビークラフト用の工作素材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です
コロナ放電により印刷性・接着性が良いです

材質ポリスチロール寸法(mm)182×257サイズB5内容量1セット(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86267834HTP-3000.35
オープン
449
494(税込)
当日出荷
86267843HTP-3500.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86267834
2022-01-24
用途: プラモデル
クラシック

0.3ミリを探して間違って購入。0.35ミリとの差は曲げやすさで出てしまう感じかな。次は白の0.3ミリを探したい。モノタロウさんはタミヤ商品の扱いが少し弱い気がしますね。

対象商品 : 86267843
2019-02-07
用途: 表示板の下地
シーメンスヘルスケア株式会社医療・福祉・介護関連業

商品写真では白のプラ板かと思ってましたが、透明ですので気をつけて購入して下さい。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2946:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする