曜日別特売

壁面用クリアケース

壁面用クリアケース - 光壁面用クリアケース - 光壁面用クリアケース - 光壁面用クリアケース - 光壁面用クリアケース - 光

壁面に貼り付け、店舗・オフィス・工場・学校・病院などで印刷物をPR・案内・掲示するのに便利です
印刷物掲示用ケース

仕様両面テープ付(アクリル系)材質ポリスチレン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86268166HCE-95名刺
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
86268175HCE-A6ハガキ・A6
オープン
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
86268184HCE-A5A5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
86268193HCE-B5B5
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
86268202HCE-A4A4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする