曜日別特売

ポリエステル吸音材

ポリエステル吸音材 - 光ポリエステル吸音材 - 光ポリエステル吸音材 - 光
(3件のレビュー)

美しい音をあなたにお届けします
吸音シート
スピーカーボックス内充填用などにお使いください
薄くて加工が簡単です

材質エステルウール(ポリエステル100%)寸法(mm)300×400×20内容量1個
注意
※小さなお子様は手を触れないようお願いします
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86269252ALP-200
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86269252
2020-07-12
用途: 自作スピーカーボックスの内張りに使用
農・林・水産業

自作スピーカーボックスの内張り用に購入。
全くの素人なので、効果の程度はわかりません。

対象商品 : 86269252
2020-05-25
用途: 自動車メンテナンス
建設業・工事業

厚さ20mmとなっていますが、確実に20mmはありません。10~15mm程度です。ビニール袋に入っていたので潰れたのかと思い、袋から出して放置してみましたが変わらず。メーカー許容範囲なのか不良品なのかは不明ですが、安価な製品なのでこんなもんなのかな・・・狙った効果も得られず大変がっかりな製品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 86269252
2018-06-21
用途: スピーカー内部に入れて吸音。
その他業種

スピーカー内部に適当に放り込んで音の質を変えていよう、という目的で入れてみたが、その変化を聞き分ける耳を持っていなかった。
この商品はハサミでカットすることを想定していないように思われる。というのも、この商品は繊維状のポリエステルをまとめて制作されているようで、ハサミでカットすると非常に細いポリエステルの破片が発生する。吸い込んだりしないよう、カットする場合はマスクをつけたほうがいいだろう。前述のように「ハサミによるカット」を想定していないと思われる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2391:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする