ポリカーボネート樹脂板 内窓用厚み調整材入り

ポリカーボネート樹脂板 内窓用厚み調整材入り - 光ポリカーボネート樹脂板 内窓用厚み調整材入り - 光ポリカーボネート樹脂板 内窓用厚み調整材入り - 光ポリカーボネート樹脂板 内窓用厚み調整材入り - 光

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています

材質ポリカーボネート樹脂厚さ(mm)3仕様簡易内窓用厚み調整材(PTC210)付き内容量1セット(2枚)
注意
※0.5mm厚はUV材は含有されておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86269584KPAC1493-1S透明約9001400
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
86269593KPAB943-2Sブラウンスモーク約450900
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
86269602KPAB993-2Sブラウンスモーク約900900
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
86269618KPAB1493-2Sブラウンスモーク約9001400
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする