曜日別特売

メッシュパネル用 ジョイント金具

メッシュパネル用 ジョイント金具 - 光メッシュパネル用 ジョイント金具 - 光
(1件のレビュー)

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
PJ1845・PJ1895専用です

適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12内容量1セット(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86271614JA-82スチールクローム
オープン
649
714(税込)
当日出荷
86271623JA-81スチール
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86271614
2020-05-07
用途: コメリ製メッシュフェンスの連結
製造業

コメリ製メッシュフェンスの連結用として使用しました。
メッシュの金属外径が合ってなかったので幅広のゴムを巻いて取り付けました。
元々径違いの物を買ってるので仕方がないかと思います。
製品品質的にはとてもよく、かなり硬い作りでした。幅が合わなかった部分はグラインダーで削ってから取り付けましたが、硬くて削るのが大変ででした。
サイズが合うならば良い商品と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする