BC125 バイメタルカッター

BC125 バイメタルカッター - ウイニングボアー

薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。

用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)125(ツバ取り仕様)有効長(mm)33シャンク径(Φmm)13刃厚(mm)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86842963BC125
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする