曜日別特売

CSD-3T コバルトステップドリル(4-30)

CSD-3T コバルトステップドリル(4-30) - ウイニングボアー

材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。
スパイラル溝で切れ味UP。
独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。
1本で径の違う穴あけができ9ます。
ブレがなく、正確に穴あけができます。
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。
センターポンチは作業不要です。

用途
鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。
電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。
段数14全長(mm)100シャンク径(Φmm)10Φ・4~30回転数(min-1[r.p.m])200~400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86843478CSD-3T
12,350
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする