ウイニングボアー
DD500X ドリルドクター
わずか1~2分で完了!
現場で、工事で簡単に!スピーディーに!確実に!研磨作業ができます。
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.8
ドリル先端角度(°)
118・135
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
約14000
質量(kg)
約1.3
種類
ハイス(HSS)、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート
適合ドリル径(mm)
Φ2.5~13
使用砥石
特殊電着ダイアモンド砥石
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86843505
DD500X
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください