曜日別特売

充電バイメタルカッター

充電バイメタルカッター - ウイニングボアー
(1件のレビュー)

極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。

用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)シャンク径(Φmm)6.35内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86843532JBC-17176.35
3,350
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843557JBC-19196.35
3,350
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843584JBC-21216.35
3,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843618JBC-23236.35
3,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843636JBC-24246.35
3,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843654JBC-26266.35
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843672JBC-28286.35
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
86843697JBC-29296.35
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843724JBC-31316.35
4,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843767JBC-33336.35
4,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843794JBC-34346.35
4,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843846JBC-36366.35
5,100
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843864JBC-37376.35
5,250
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
86843898JBC-38386.35
5,250
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86843557
2020-08-26
用途: 薄板の穴あけ
製造業

センタードリル径4mm、薄刃バイメタルの条件で安めだったので購入しましたがキレイに穴あけできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする