モノタロウ

ピンセット ESD 交換チップ

ピンセット ESD 交換チップ - モノタロウピンセット ESD 交換チップ - モノタロウ
(3件のレビュー)

弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。

用途ピンセット(ESD)の交換用チップ耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105内容量1袋(2個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25168055-先細
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25168064-先曲
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 結構先が折れやすいピンセットだけに交換チップは助かる
株式会社パワービジョン卸売・小売業

6本一括購入したが 5本のピンセット先が折れた。交換チップが見つかったので購入して補修ができた。とてもよかった。1608、1005サイズのチップ部品をつまむのに適切だと感じている

対象商品 : 25168055
2021-10-08
用途: パソコンの修理
その他業種

先端部分が欠けてしまったので,交換用として,入手しましたが,二つあるネジ穴が,本体のなじ穴とずれており,使い物にならない。精度が悪すぎるる

1が参考にしています
対象商品 : 25168055
2019-03-05
用途: 電気部品の修理

従来のピン先を折ってしまったので、交換用に購入しましたが、ピン先が完全に揃わないようなので、少し不満です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする