サンワサプライ
15.6型ワイド対応プライバシーフィルター
画面サイズ
15.6型ワイド
付属品
両面テープ×6、フィルムアタッチメント×6
厚さ(mm)
0.4
取付
両面テープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
344×0.4×193.5
紫外線防御率(%)
99.9
可視光線透過率(%)
76.5
表面硬度
2H以上
アズワン品番
64-0901-76
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
30%
外光反射率(%)
5.35
ブルーライトカット
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87044353
CRT-PFNG156W
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった