曜日別特売

ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ
(1件のレビュー)
特性ブルーライトカット指紋防止光沢付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2表面硬度2~3Hタッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%ブルーライトカット対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
可視光線透過率(%)
外光反射率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313178LCD-BCG238W1枚527×0.2×29623.8型ワイド79.34.37
7,480
5,398
5,938(税込)
当日出荷
87044396LCD-BCG125W1個277.5×0.2×155.512.5型ワイド815
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
87044405LCD-BCG133W1個294×0.2×16613.3型ワイド815
3,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87044414LCD-BCG156W1個344×0.2×193.515.6型ワイド815
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87044378LCD-BCG116W1個256.5×0.2×144.511.6型ワイド815
3,200
取扱い終了
87044387LCD-BCG121W1個268×0.2×15112.1型ワイド815
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87044414
2021-02-22
用途: 業務中
不動産業

貼るのも簡単で、空気も入らず、きれいに貼れました。
画面が明るく感じますね。
自宅用にも買おうかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする