サンワサプライ
15.6型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
特性
ブルーライトカット指紋防止光沢
付属品
ヘラ×1(取付け用)
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
344×0.2×193.5
適合サイズ
15.6型ワイド
紫外線防御率(%)
99.9
可視光線透過率(%)
80.1
表面硬度
2~3H
アズワン品番
64-0901-90
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
26%
外光反射率(%)
4.7
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87044615
LCD-BCNG156W
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった