サンワサプライ
USB Type C-HDMI/VGA/DVI/DisplayPort変換アダプタ
ケーブル長(m)
0.11
規格
DP alt mode準拠
最大解像度
HDMI/3840×2160(4K/30Hz対応)、DisplayPort/3840×2160(4K/60Hz対応)、DVI/1920×1080、VGA/1920×1080
アズワン品番
64-0902-22
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、DVI(シングルリンク)、DisplayPort
内容量
1個
注意
※同時に使用可能なのは1ポートだけです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87045245
AD-ALCHVDVDP
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください