曜日別特売
(2件のレビュー)
ケーブル長(m)2仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドアズワン品番64-0902-62特性Ver 1.4/Ver 2.2対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI Type-A内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87045498KC-DPHDA20
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87045498
2020-09-24
用途: 一般事務
有限会社ミエテクノ

突然no signalでダウン
原因はこのケーブルでした
購入後35日でした。交換要求したいが、保証書見当たらないし( ;∀;)

対象商品 : 87045498
2019-05-09
用途: LCDの接続
教育・研究機関

相性問題もなく、ごく普通に使用できています。可も無く不可も無く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする