サンワサプライ
ミニDisplayPort-VGA変換ケーブル
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver 1.2
ケーブル長(m)
2
構造
ツイストペア
コネクタ形状
ミニDisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
5.5
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0902-65
対応解像度
最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87045622
KC-MDPVA20
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください