曜日別特売

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライ
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1付属品ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1質量(g)12800電源AC駆動/内蔵バッテリー駆動最大出力(W)実用/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×568周波数特性65~20000Hz寸法(inch)(スピーカー)10スピーカーバスレフ式フルレンジ外部入力直径6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1アズワン品番64-0901-95インピーダンス(Ω)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87046846MM-SPAMP8
188,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする