サンワサプライ
ワイヤレスマイク(MM-SPAMP8用)
質量(g)
190
感度
-76±3dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×240
周波数特性
806.125~809.750MHz
電波形式
F3E
アズワン品番
64-0901-96
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
220
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87046873
MM-SPHMW5
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください