サンワサプライ
USBヘッドセット
出力端子
USB A(オス)
質量(g)
113
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型(28mmモノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
1.8
周波数特性
ヘッドホン部/300~8000Hz、マイクロホン部/100~8000Hz
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
150±15%
入力感度
マイクロホン部/36±3dB
指向性
マイクロホン部/単一指向性
最大入力(mW)
ヘッドホン部/20
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド(片耳)
マイクミュート
○
音量調節
○
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87047388
MM-HSU07BK
¥
14,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった