充電式ワイヤレスブルーLEDマウス

充電式ワイヤレスブルーLEDマウス - サンワサプライ充電式ワイヤレスブルーLEDマウス - サンワサプライ充電式ワイヤレスブルーLEDマウス - サンワサプライ充電式ワイヤレスブルーLEDマウス - サンワサプライ充電式ワイヤレスブルーLEDマウス - サンワサプライ充電式ワイヤレスブルーLEDマウス - サンワサプライ充電式ワイヤレスブルーLEDマウス - サンワサプライ充電式ワイヤレスブルーLEDマウス - サンワサプライ
付属品充電用ケーブル×1質量(g)78.5電源充電式コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×105×40分解能1000(count/inch)ボタン数3連続動作時間62時間インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。連続待機時間2500時間無線通信方式2.4GHz RF電波通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87048386MA-WBL118BKブラック
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87048404MA-WBL118Rレッド
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする