サンワサプライ
バーコードリーダー
コネクタ形状
USB A(オス)
アズワン品番
64-0902-25
距離
Code 39/45~155mm、EAN13/35~585mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87048544
BCR-002
有線
JAN、EAN13、EAN8、UPCA、UPCE、Code 39、Code 11、ISSN、ISBN、Code 93、ITF6、ITF14、Codabar、Code 128、GS1 Databar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI
110
0.1
65
160
90
2.4
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった