サンワサプライ
壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド
(1件のレビュー)
総耐荷重(kg)
25
付属品
取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×350×1107.5~1367.5
内容量
1台
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87048675
CR-LAST24
¥
51,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
73840437
CR-LAST24
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください