サンワサプライ
60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高位置仕様)
耐荷重(kg)
ディスプレイ/60
総耐荷重(kg)
70
付属品
ネジ(M6×12)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×12)×4、ネジ(M8×16)×4
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
規格
設置規格/VESA対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×800×1165~2165
適合機器
ディスプレイ60~84型
アズワン品番
64-0846-01
内容量
1台
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(1.7MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87048815
CR-PL28BK
¥
272,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません