サンワサプライ
プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)
設置方式
吊り下げ式
アスペクト比
16:9
材質(スクリーン)
マット系
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スクリーンの取り付けは必ず専門工事業者にご依頼ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87048998
PRS-TS100HD
100型相当
2410×70×1630
¥
43,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87049052
PRS-TS80HD
80型相当
1966×70×1376
¥
33,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87049025
PRS-TS60HD
60型相当
1523×70×1130
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。