曜日別特売

バンキャビネット(サイド棚)

バンキャビネット(サイド棚) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。
整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。
引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。
幅260mmのスリムタイプ。

用途車内の整理整頓に仕様仕切板間/48付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87073263SCT-S06
109,000
69,980
値下げ
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする