フカガワ
キッチンガスケット
(1件のレビュー)
レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
長さ(m)
10
使用温度(℃)
100以下
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87351845
3t×10mm×10m
10
10
3
100以下
¥
1,735
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
87351863
3t×15mm×10m
15
10
3
100以下
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87351897
5t×10mm×10m
10
10
5
100以下
¥
2,490
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87351915
5t×15mm×10m
15
10
5
100以下
¥
3,475
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください