曜日別特売

インフォパック A4

インフォパック A4 - InFoPakインフォパック A4 - InFoPakインフォパック A4 - InFoPakインフォパック A4 - InFoPakインフォパック A4 - InFoPakインフォパック A4 - InFoPak
(13件のレビュー)

チラシを24時間無人配布できる屋外用チラシケース「インフォパック」!
屋外用チラシケースで売上ナンバー1。
軽量で割れにくい薄く柔軟で、しなる素材を採用(厚いプラスチック製のように硬くはありません)。
フタは自動で閉まって、雨水が底にたまりにくい設計。
厚くて硬い素材と比較して、素材がしなるので割れにくい。
軽いので、取扱い易く、取り付けがカンタン。
リーズナブルな価格設定(こ取り付けバンド、ネジ、シールも付属で平均2年の屋外使用に耐える高耐候性)。

用途
チラシを24時間無人で配布。
不動産業・・・新築物件に・中古物件に・入居者募集看板に・店頭スタンド看板に・分譲地(売地)看板に・テナント募集中看板に・オープンハウス看板に・のぼりのポールに取り付けて。
飲食店、各種サービス業・・・お店の入り口看板でメニューを配布・お店の周りに宣伝チラシを配布・店舗ショーウィンドウ外側に吸盤で。設置
トイレに求人募集チラシに!など用途はいろいろ
材質本体透明PET(ペット)樹脂製(0.6mm厚)付属品シール『フタを開いてご自由にお取りください』×1枚、取り付けネジ×2個(三価クロムメッキ)、耐候性結束バンド×2本使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。質量(g)約160収納枚数A4(約200枚)外形寸法(cm)27.0×36.5×4.0内寸(cm)22.5×30.0×2.0
注意
※「インフォパック」「InFoPaK」はテクテク株式会社の登録商標です。インフォパックはUSA inFoPak International Inc.の特許取得済製品です。インフォパックは、特許番号5,595,300の米国特許により保護されています。強風、イタズラによる破損、低い位置への取り付けによるフタの破損等は短期間での使用においても発生する場合があります。
※チラシが取りやすいよう、人の腰の高さより上に取り付けてください。 設置高さが低いと、フタを引き上げてしまい、押さえ部分が外れやすくなることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
874196661個
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
874196841セット(5個)
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 店舗販促用チラシ配布用
製造業

屋外設置で、耐久性も価格相応かと思います。
リピート品として利用しています。

対象商品 : 87419666
2024-12-17
用途: 町会掲示板の脚の部分に取り付け
アンフォーラメグロ鈴木不動産業

脚の部分に当たる所を両面テープで補強しました。
バッチリ付けることができましたが、これから風雨でどうなるかですね。
非常によく出来ている商品でした。

対象商品 : 87419666
2022-10-19
用途: 事務所前にチラシを置く
建設業・工事業

しっかりしている。設置しやすい。手軽。今のところ申し分ないです。

対象商品 : 87419666
2021-03-03
用途: 屋外のチラシ入れに使用
サービス業

雨が降ってもフタがついているので安心です。フタにはるシールと結束バンドも一緒に入っていて、余計な準備もいらず気が効利くなと感心。取付けも簡単に出来ました。

対象商品 : 87419666
2020-04-01
用途: 賃貸マンションのチラシ
不動産業

丁度、A4サイズのチラシが収納できて便利です。ステッカーも付属で助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 87419666
2019-08-29
用途: 会議録の配布用に。
製造業

毎月曜日の定例会議の議事録を配布するために使用しています。
壁に貼り付け、人数分の書類を入れておきます。
気づいた人はそれを必要枚数抜き取って自分のファイルに閉じています。
透明度が高いので中が見えやすく、工場の油や汚れが中に入らないので、書類が汚れなくて済みます。

対象商品 : 87419666
2024-10-15
用途: 店舗外に設置して通りかかりの方にお店の情報を知ってもらう
製造業

結束バンドが一度きりしか使えないので
もう少し場所を考えてから設置すればよかった
ご自由におとりください のシールは使っていません

対象商品 : 87419666
2021-04-27
用途: チラシの置場(屋外用)
製造業

蓋の部分が硬くて取り出しにくく、この繰り返し変形部分の耐久性が低く、すぐに壊れる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする