ユニット
差し込みベスト (A4ポケット)
ポケットにA4用紙を差し込んで表示できます。
ポケット部はファスナー式で防雨構造です。
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。
テープ地色
シルバー
材質
ナイロンメッシュ(ポケット部:透明ビニール)
質量(g)
180
胸囲(cm)
108~128
着丈(cm)
55
ポケット
ポケット部(内寸):213×312mm
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
着丈(cm)
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87530318
379-501
青
55
-
124-0638
¥
5,000
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
残り1点です
87530327
379-502
蛍光オレンジ
55
-
124-0685
¥
5,000
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87530336
379-503
緑
55
-
123-9085
¥
5,000
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
87530345
379-504
黄
55
-
124-0649
¥
5,000
¥
3,998
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り4点です
68453747
379-503【ワケあり】
緑
55
※理由あり(未使用・未開封)
123-9085
¥
5,000
¥
3,998
¥
2,598
アウトレット
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください