曜日別特売

反射ベストポケット付A4メッシュシート

反射ベストポケット付A4メッシュシート - ユニット反射ベストポケット付A4メッシュシート - ユニット
材質ナイロンメッシュ(ポケット部:透明ビニール 反射部:高輝度反射材)質量(g)240テープ地色シルバー胸囲(cm)102~118着丈(cm)55ポケットポケット部(内寸):213×312mm帯幅(cm)反射帯幅:0.5内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87530826831-831122-7809
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
87530844831-833122-7810
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
87530835831-832122-7808
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする