ユニット
桃太郎旗
取付方式
のぼり旗
材質
ポンジ
質量(g)
60
サイズ(mm)
1500×450
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87530878
832-56A
シートベルト着用
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87530887
832-57A
スピードダウン
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください