ユニット
ミニ掲示板 Aタイプ(キャスター付)
取付方式
スタンド式
材質
板面:カラー鋼板 スタンド:鉄(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
22.5
サイズ(mm)
板面:850×1200×30厚 スタンド:W1260×D500×H1700
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87531684
861-10BL
123-9046
青
¥
67,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
87531693
861-10GR
123-9094
緑
¥
67,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。