曜日別特売

ミニ掲示板 Bタイプ(キャスター付)

ミニ掲示板 Bタイプ(キャスター付) - ユニットミニ掲示板 Bタイプ(キャスター付) - ユニット
取付方式スタンド式材質板面:カラー鋼板 スタンド:鉄(メラミン焼付塗装)質量(kg)22.3サイズ(mm)板面:850×1200×30厚 スタンド:W1260×D500×H1700内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87531702861-11BL板面:850×1200×30厚 スタンド:W1260×D500×H1700123-9079
67,700
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
87531718861-11GR板面:850×1200×30厚 スタンド:W1260×D500×H1700123-9096
67,700
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする