ユニット
ミニ掲示板タイトルマグネット(青)
数字が切り換えられるデジタル数字板
取付方式
マグネット式
材質
マグネットシート
色
青
質量(g)
200
サイズ(mm)
95×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87531727
861-20BL
123-7541
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87531745
861-21BL
123-7571
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87531763
861-22BL
123-9135
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87531788
861-23BL
123-9153
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください