ユニット
ミニ掲示板タイトルマグネット(緑)
数字が切り換えられるデジタル数字板
取付方式
マグネット式
材質
マグネットシート
色
緑
質量(g)
200
サイズ(mm)
95×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87531736
861-20GR
123-7567
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87531754
861-21GR
124-0646
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87531772
861-22GR
124-0672
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87531797
861-23GR
123-9050
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください