ユニット
サインシックFFミラー付き
取付方式
スタンド式
材質
ミラー材質:特殊プラスチック
質量(kg)
6.2
サイズ(mm)
ミラーサイズ:300×405
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87532113
865-942
123-7540
左置き用
¥
181,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
87532104
865-941
123-7539
右置き用
¥
181,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。